{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HU7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260359 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406381516 | |
Číslo výrobcu | 260359 HU7315-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: HU7315-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
797 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |