Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 8/04mm

Č. pol.: 260344 8/04
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A08F SDXCR/L04
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 04T0..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,2 mm
Odsadenie stredu L3 5 mm
Výška upínania L2 7,5 mm
Úžitková hĺbka T 5 mm
Dĺžka hlavy L1 15 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260344 8/04
EAN/GTIN 4067263103943
Číslo výrobcu 260344 8/04