{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-Code Halter | A16Q SDXCR/L07 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 21 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm | |
Nutztiefe T | 4,3 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260344 16/07 | |
EAN/GTIN | 4045197877949 | |
Číslo výrobcu | 260344 16/07 |