Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 20/11mm

Č. pol.: 260343 20/11
Zľava
137,55 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 3×D
  • Štandard: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 20 mm
Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 3×D
Štandard DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO A20R SDUCR/L11
Uhol nastavenia κ 93 Stupeň
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 25 mm
Stredová odchýlka L3 13 mm
Výška zovretia L2 18 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 8
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260343 20/11
EAN/GTIN 4045197653130
Číslo výrobcu 260343 20/11