Vyvŕtavacia tyč oceľ 40/11

Č. pol.: 260340 40/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40T SDQCR/L11
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 49 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Výška upínania L2 39 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Dĺžka výčnelku L1 120 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 3
Skrutka podložky 269013 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260340 40/11
EAN/GTIN 4045197877857
Číslo výrobcu 260340 40/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka