Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 16/11

Č. pol.: 260336 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria GARANT Master Alu
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A16Q SDUCR/L11
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 23 mm
    Odsadenie stredu L3 14 mm
    Výška upínania L2 15 mm
    Dĺžka hlavy L1 28 mm
    Celková dĺžka L 180 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260336 16/11
    EAN/GTIN 4062406576790
    Číslo výrobcu 260336 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka