Sady upínacích dílů pro úhlové brusky Bosch

Č. pol.: 2603345003
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
    Číslo položky 2603345003
    EAN/GTIN 3165140056809
    Číslo výrobcu 2603345003

    Popis

    Popis:

    • Sada s přírubou upíná kotouče o průměru 300 mm
    • Vhodné pro: GSF 100 A; GWS 24-300 Professional.
    Příruba s přírubou se závitem M14 upíná kotouče o průměru 300 mm.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 70 mm
    • Rozměr výšky: 17 mm
    • Rozměr délky: 100 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
    • Čistá hmotnost: 0,044 kg
    • Objem: 0,119 dm3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka