{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Výška upínania L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Úžitková hĺbka T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Šírka hrdla L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260334 | |
EAN/GTIN | 4045197653055 | |
Číslo výrobcu | 260334 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada vyvrtávacích tyčí HSS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
307,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
277,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | 8×D | 5×D | 8×D | 3×D |
Držiak ISO-kód | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Norma | Výrobná norma | DIN 8024 | Výrobná norma | DIN 8024 ;Výrobná norma | Výrobná norma |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. |
Výška upínania L2 | 9 ;11 ;15 | 7,6 ;9,6 ;11,5 | 7 ;9 ;11 ;15 | 9,6 ;11,6 | 9 ;11 ;15 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč |