Vyvrtávacia tyč HSS 8/07

Č. pol.: 260333 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Veľkosť doštičiek 7 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód AH08K SDUCR/L07
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13,5 mm
    Odsadenie stredu L3 7,5 mm
    Výška upínania L2 7 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Dĺžka výčnelku L1 40 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260333 8/07
    EAN/GTIN 4062406401092
    Číslo výrobcu 260333 8/07

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka