Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 12/07

Č. pol.: 260330 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria GARANT Master Alu
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A12L SDQCR/L07
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15 mm
    Odsadenie stredu L3 8 mm
    Výška upínania L2 11 mm
    Dĺžka hlavy L1 25 mm
    Celková dĺžka L 140 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260330 12/07
    EAN/GTIN 4062406576899
    Číslo výrobcu 260330 12/07

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka