{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH25R SDQCR/L11 | |
Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 23 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260328 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652836 | |
Číslo výrobcu | 260328 25/11 |