{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | DIN 8024; Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 7 mm; 9 mm | |
Výška upínania L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm; 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260325 | |
EAN/GTIN | 4045197652775 | |
Číslo výrobcu | 260325 |