Vyvŕtavacia tyč TK 25/11

Č. pol.: 260319 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E25S SDUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 16 mm
Výška upínania L2 24 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Dĺžka výčnelku L1 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260319 25/11
EAN/GTIN 4062406065973
Číslo výrobcu 260319 25/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka