Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm

Č. pol.: 260309 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDJCR/L 2525M11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 21,5 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 3
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260309 25/11
EAN/GTIN 4045197652645
Číslo výrobcu 260309 25/11