Sústružnícky držiak 16/07

Č. pol.: 260308 16/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDJCR/L 1616H07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260308 16/07
EAN/GTIN 4062406602239

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka