{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SDJCR/L 2020K11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260305 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109686 | |
Číslo výrobcu | 260305 20/11 |