Sústružnícky držiak HOLEX Pro, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm

Č. pol.: 260304 20/11
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SDJCR/L 2020K11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 20,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260304 20/11
EAN/GTIN 4067263109662
Číslo výrobcu 260304 20/11

Popis

Prevedenie:

Cielené chladenie na reznej hrane.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou cez hadicovú prípojku (G 1/8 palca – súčasť balenia).