Sústružnícky držiak 12/11

Č. pol.: 260299 12/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 12 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SDACR/L 1212M11
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
    Funkčná šírka L4 12 mm
    Dĺžka hlavy L1 18 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 2
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260299 12/11
    EAN/GTIN 4045197797940
    Číslo výrobcu 260299 12/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka