Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm

Č. pol.: 260298 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDACR/L 0808M07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 8 mm
Dĺžka hlavy L1 12,7 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 1
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260298 8/07
EAN/GTIN 4045197797841
Číslo výrobcu 260298 8/07