Rukojeť pro GEX 125-150 AVE Professional. Pro excentrické brusky

Č. pol.: 2602026177
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Adaptér / uchytenie (elektronáradie)

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2602026177
EAN/GTIN 3165140624138
Číslo výrobcu 2602026177

Popis

Popis:

  • Výměnná přídavná rukojeť zvyšuje bezpečnost a umožňuje pohodlnou práci
  • Dává jistotu držení stroje
  • Je vhodná pro náhodné orbitální brusky
  • Vhodná pro: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Bezpečné držení na stroji
  • Rozměr na šířku: 114 mm
  • Rozměr výšky: 48 mm
  • Rozměr délky: 176 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,072 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Bezpečnost a pohodlí
  • Čistá hmotnost: 0,071 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné pro náhodné orbitální brusky
  • Objem: 0,963 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečnost a pohodlí při práci
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka