Rukojeť M 10, vhodná pro: PWS

Č. pol.: 2602025183
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
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
    Číslo položky 2602025183
    EAN/GTIN 3165140498456
    Číslo výrobcu 2602025183
    Číslo L L00590 955

    Popis

    Popis:

    • Rukojeť je vhodná pro leváky i praváky
    • Vhodné pro: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní se všemi malými úhlovými bruskami Bosch a pásovými bruskami se závitem M10.
    • Rozměr na šířku: 125 mm
    • Rozměr výšky: 36 mm
    • Rozměr délky: 190 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,112 kg
    • Popis výkonu: Pro leváky i praváky
    • Čistá hmotnost: 0,105 kg
    • Objem: 0,855 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro praváky i leváky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka