Rukojeť pro příklepové vrtačky, vhodná pro: GBH, GSB, GBN, PBH

Č. pol.: 2602025120
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 2602025120
EAN/GTIN 3165140266734
Číslo výrobcu 2602025120

Popis

Popis:

  • Přídavná rukojeť umožňuje bezpečnou práci s vrtačkami
  • Vhodné pro: GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s příklepovými vrtačkami
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 265 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,165 kg
  • Popis výkonu: Bezpečná práce
  • Čistá hmotnost: 0,164 kg
  • Objem: 2,783 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečná práce s příklepovými vrtačkami

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka