Rukojeť M14. Pro malé úhlové brusky

Č. pol.: 2602025075
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Číslo položky 2602025075
EAN/GTIN 3165140070232
Číslo výrobcu 2602025075
Číslo L L00590 1975

Popis

Popis:

  • Rukojeť je vhodná pro leváky i praváky
  • Vhodné pro: GNA 3-5 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní se všemi malými úhlovými bruskami Bosch a pásovými bruskami se závitem M10.
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 155 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,135 kg
  • Popis výkonu: Pro leváky i praváky
  • Čistá hmotnost: 0,128 kg
  • Objem: 0,76 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro praváky i leváky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka