{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT 09T304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | CA125P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | ľahko prerušovaný | |
Ističe čipov | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 60 m/min - 260 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260196 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017607 |