CCMT 120404 SP4019

Č. pol.: 260187 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,34 € / ks
  • Od 10 ks
    14,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ SP4019
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie UNI
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok 73
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260187 SP4019
    EAN/GTIN 2050001939081
    Číslo výrobcu 5667716

    užívateľská tabuľka

    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka