{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 73 | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260185 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001939050 | |
Číslo výrobcu | 5659282 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Typ: SP4019
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
896 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Typ | SP4019 | HB7310 | HU7310 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lamač triesok | 73 | AM | AM | SM | VM |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |