{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 73 | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260181 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001938978 | |
Číslo výrobcu | 5667715 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 060204, Typ: SP4019
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Typ | SP4019 | HB7120-1 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | UNI | M |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |