{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260152 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780485 | |
Číslo výrobcu | 260152 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T308 HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
926 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
438 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Typ | HB7010-1 | HB7310 | HU7310 | HB7120-1 |
Lamač triesok | SM | AM | AM | VM |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |