Náhradní tkanina se suchým zipem

Č. pol.: 2601099074
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
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
    Druh produktu Adaptér / uchytenie (elektronáradie)

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2601099074
    EAN/GTIN 3165140110907
    Číslo výrobcu 2601099074

    Popis

    Popis:

    • Výměnný materiál ve tvaru suchého zipu je určen pro použití s brusným prstem 2 608 000 199 Bosch
    • Tento brusný prst je ideální pro broušení v úzkých prostorech.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Brusné prsty ideální pro broušení v úzkých prostorech
    • Rozměr na šířku: 60 mm
    • Rozměr výšky: 4 mm
    • Rozměr délky: 130 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,009 kg
    • Suchý zip: Nein
    • Popis výkonu: Broušení v úzkých mezerách
    • Čistá hmotnost: 0,005 kg
    • Specifické RTB1: Vhodné pro delta brusky Bosch
    • Objem: 0,031 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Broušení v úzkých mezerách
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka