Náhradní tkanina se suchým zipem pro GDA 280E Professional, PDA, PSM 160 A, Ventaro 140.

Č. pol.: 2601099044
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
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
    Druh produktu Adaptér / uchytenie (elektronáradie)

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2601099044
    EAN/GTIN 3165140076395
    Číslo výrobcu 2601099044

    Popis

    Popis:

    • Upevňovací nástavec s háčkem a smyčkou je určen jako náhradní příslušenství pro upevnění brusných listů na lamelové brusné nástavce brusek delta
    • Vhodný: GDA 280E Professional
    • EasySander 18V-8
    • PDA 180
    • PDA 180 E
    • PDA 240 E
    • PSM 160 A
    • UniversalSander 18V-10
    • Ventaro 140.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro delta brusky
    • Rozměr na šířku: 100 mm
    • Rozměr výšky: 4 mm
    • Rozměr délky: 123 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,015 kg
    • Suchý zip: Nein
    • Popis výkonu: Náhradní díl pro lamelový brusný nástavec
    • Čistá hmotnost: 0,014 kg
    • Objem: 0,049 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Náhradní díl pro lamelový brusný nástavec
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka