Kovová deska pro základní desku, vhodná pro: GST

Č. pol.: 2601098123
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
    Druh produktu Adaptér / uchytenie (elektronáradie)

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2601098123
    EAN/GTIN 3165140605809
    Číslo výrobcu 2601098123

    Popis

    Popis:

    • Kovová deska je vyměnitelná a zajišťuje snadný pohyb na různých materiálech
    • Vhodná pro: GST 14,4 V-LI; GST 18,0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s přímočarými pilami
    • Rozměr na šířku: 100 mm
    • Rozměr výšky: 8 mm
    • Rozměr délky: 270 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,119 kg
    • Popis výkonu: Snadný pohyb
    • Čistá hmotnost: 0,11 kg
    • Objem: 0,216 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Snadný pohyb po různých materiálech

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka