Ochranný kryt třísek pro GST BCE/150 CE. Pro přímočaré pily

Č. pol.: 2601016096
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Adaptér / uchytenie (elektronáradie)

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2601016096
EAN/GTIN 3165140516297
Číslo výrobcu 2601016096

Popis

Popis:

  • Ochrana proti třískám chrání před roztržením horní části materiálu
  • Nejúčinnější je při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
  • Vhodný pro: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Je nejefektivnější při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 5 mm
  • Rozměr délky: 140 mm
  • Šířka [mm]: 28
  • Hrubá hmotnost: 0,045 kg
  • Výška [mm]: 7
  • Délka [mm]: 39
  • Popis výkonu: Zabraňuje trhání
  • Čistá hmotnost: 0,043 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s přímočarými pilami
  • Objem: 0,07 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Zabraňuje protržení horní části materiálu
  • Materiál: plast

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka