1″nástrčný klíč IMPACT pro šestihran 41 mm D.70 mm

Č. pol.: 26010041
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 26010041
    EAN/GTIN 4018754016334
    Číslo výrobcu 26010041
    Číslo L L60010 322

    Popis

    Popis:

    • 1″ vnitřní čtyřhranný pohon
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Pro napájecí šroubováky
    • Chrom-slitina ocel, leštěná

    Charakteristika:

    • d1: 63 mm
    • d2: 54 mm
    • Délka [mm): 70 mm
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1″
    • t: 36,5 mm
    • Hmotnost: 892 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 41 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka