{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | HQ | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260098 CA025P |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Typ: CA025P |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 2,5 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Tolerancia | M | M |