CC.T 09T304, Typ: CA115P

Č. pol.: 260097 CA115P
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,06 € / ks
  • Od 10 ks
    10,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT09T304-HQ CA115P
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA115P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok HQ
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260097 CA115P
EAN/GTIN 4960664045419

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka