CCGT 09T304 SP4019

Č. pol.: 260078 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,98 € / ks
  • Od 10 ks
    19,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ SP4019
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 62
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 3 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260078 SP4019
Číslo výrobcu 5666382

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač