{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 09T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 62 | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260077 SP4019 | |
Číslo výrobcu | 5658172 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCGT 09T302 SP4019
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Typ | SP4019 | HU7315-1 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Hlavné použitie | UNI | N | N | N |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |