{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7415-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | TIS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 110 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260066 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749583 | |
Číslo výrobcu | 260066 HB7415-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 HB7415-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
412 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lamač triesok | TIS | TIS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | S | S |