CC.T 09T304 HB7415-1

Č. pol.: 260058 HB7415-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,78 € / ks
  • Od 10 ks
    8,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7415-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260058 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749552
Číslo výrobcu 260058 HB7415-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka