CC.T 09T302 HB7120-1

Č. pol.: 260056 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,78 € / ks
  • Od 10 ks
    8,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T302
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HB7120-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok VS
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 290 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260056 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197817112
    Číslo výrobcu 260056 HB7120-1

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka