{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SCLCR/L 2525M09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260048 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263109631 | |
Číslo výrobcu | 260048 25/09 |