CCGT 030101 HB7025-1

Č. pol.: 260046 HB7025-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,30 € / ks
  • Od 10 ks
    13,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 003 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 030101
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ HB7025-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260046 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406058661
Číslo výrobcu 260046 HB7025-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum