{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 030101 | |
Uhlový Polomer | 0,1 mm | |
Typ | PR1725 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MP-CF | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 100 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260040 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890347 | |
Číslo výrobcu | TLM00056 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCGT 030101, Typ: PR1725
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
21,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 128 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 128 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | PR1725 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Lamač triesok | MP-CF | AF | AF |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | N | N |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |