{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Držiak ISO-kód | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260038 SET09 | |
EAN/GTIN | 4045197905574 | |
Číslo výrobcu | 260038 SET09 |