Súprava vyvrtávacích tyčí oceľ bez VCH SET06

Č. pol.: 260038 SET06
Nastavte cenu 4 ks (51,24 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Držiak ISO-kód S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Odsadenie stredu L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Výška upínania L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šírka hrdla L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Celková dĺžka L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260038 SET06
EAN/GTIN 4045197878281
Číslo výrobcu 260038 SET06

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Rozsah dodávky:

V plastovom boxe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka