Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm

Č. pol.: 260033 8/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A08H SCLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10 mm
Odsadenie stredu L3 6 mm
Výška upínania L2 7 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260033 8/06
EAN/GTIN 4045197652300
Číslo výrobcu 260033 8/06