Sada vyvrtávacích tyčí HSS

Č. pol.: 260024
Nastavte cenu 4 ks (95,14 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
    Odsadenie stredu L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Výška upínania L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Šírka hrdla L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Celková dĺžka L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Dĺžka výčnelku L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260024
    EAN/GTIN 4045197652201
    Číslo výrobcu 260024

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka