{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH08K SCLCR/L06 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 10 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 5 mm | |
Výška upínania L2 | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260023 8/06 | |
EAN/GTIN | 4067263103288 | |
Číslo výrobcu | 260023 8/06 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |