Vyvrtávacia tyč HSS 25/12

Č. pol.: 260023 25/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH25R SCLCR/L12
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 28 mm
Odsadenie stredu L3 15,5 mm
Výška upínania L2 23 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Dĺžka výčnelku L1 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 9
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260023 25/12
EAN/GTIN 4045197652195
Číslo výrobcu 260023 25/12