{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Veľkosť dosky | 6 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | AH10K SCLCR/L06 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 0602.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 12 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 6 mm | |
Výška zovretia L2 | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 7 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260023 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197652133 | |
Číslo výrobcu | 260023 10/06 |